尾崎亀商店
VPローラーホワイト
(1件のレビュー)
ロングセラー商品ワンタッチローラーの安価版です。こちらも広面積に適しており、ウレタン防水の土間面など幅広く活躍します。
サイズ
レギュラー
色(ローラー)
ホワイト
内容量
1本
注意
※ローラーハンドルは別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ローラーサイズ(mm)
ローラーサイズ(inch)
適合ハンドル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15021066
80561
180
7
レギュラーローラーハンドル7号
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
15021075
80562
230
9
レギュラーローラーハンドル9号
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください