尾崎亀商店
VPローラースポンジ
ワンタッチタイプの水性塗料用スポンジローラーです。骨材入りトップコートにも使用できます。
サイズ
レギュラー
材質(ローラー部)
スポンジ
主な用途
水性用
内容量
1本
注意
※ローラーハンドルは別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ローラーサイズ(mm)
ローラーサイズ(inch)
適合ハンドル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15021109
80567
180
7
レギュラーローラーハンドル7号
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
15021118
80568
230
9
レギュラーローラーハンドル9号
¥
1,080
¥
1,079
¥
1,187
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください