曜日別特売

ジンク取っ手(スイッチつき) UWF‐SW

ジンク取っ手(スイッチつき) UWF‐SW - NBK(鍋屋バイテック会社)ジンク取っ手(スイッチつき) UWF‐SW - NBK(鍋屋バイテック会社)

スイッチ・LEDを一体化したジンク取っ手。設計・施工の手間を削減します。
スイッチ周囲のLEDリングライト(2色:赤・緑)を任意の条件で点灯させることができます。
片手でスイッチと取っ手の同時操作が可能。動作をより効率的に。
傷がつきにくいつや消しタイプの静電塗装。
ケーブルの種類は3種類。
カラーバリエーションは2色。
オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。

材質【導光板】ポリカーボネート、【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7材質(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法H(mm)44寸法L1(mm)117寸法A(mm)33寸法L2(mm)105.5寸法B1(mm)10.2材質(ケーブル)PUR(ポリウレタン)寸法Lf(mm)12許容荷重(N)1000材質(スイッチ部)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM6内容量1個
全24種類を絞り込む
寸法L(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
スイッチ
適合ケーブル
寸法L3(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15043938UWF-B1-C-2-BK-SWつや消し黒158バラ線-2
30,000
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
15043947UWF-B1-C-2-SG-SWつや消しシルバー158バラ線-2
30,000
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
15043956UWF-B1-C-5-BK-SWつや消し黒158バラ線-5
36,200
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
15043965UWF-B1-C-5-SG-SWつや消しシルバー158バラ線-5
36,200
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
15043974UWF-B1-P-0.25-BK-SWつや消し黒158コネクタUSCA-M12-5-□□0.25
35,300
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
15043990UWF-B1-P-0.25-SG-SWつや消しシルバー158コネクタUSCA-M12-5-□□0.25
35,300
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
15043999UWF-B2-C-2-BK-SWつや消し黒181.5バラ線-2
53,700
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
15044008UWF-B2-C-2-SG-SWつや消しシルバー181.5バラ線-2
53,700
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
15044017UWF-B2-C-5-BK-SWつや消し黒181.5バラ線-5
66,000
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
15044026UWF-B2-C-5-SG-SWつや消しシルバー181.5バラ線-5
66,000
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
15044035UWF-B2-P-0.25-BK-SWつや消し黒181.5コネクタUSCA-M12-5-□□0.25
64,200
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
15044044UWF-B2-P-0.25-SG-SWつや消しシルバー181.5コネクタUSCA-M12-5-□□0.25
64,200
63,980
70,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
15048610UWF-B1-C-2-BK-SW-Pつや消し黒158バラ線-2
31,200
30,980
34,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
15048619UWF-B1-C-2-SG-SW-Pつや消しシルバー158バラ線-2
31,200
30,980
34,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
15048628UWF-B1-C-5-BK-SW-Pつや消し黒158バラ線-5
37,600
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
15048637UWF-B1-C-5-SG-SW-Pつや消しシルバー158バラ線-5
37,600
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
15048646UWF-B1-P-0.25-BK-SW-Pつや消し黒158コネクタUSCA-M12-5-□□0.25
36,700
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
15048655UWF-B1-P-0.25-SG-SW-Pつや消しシルバー158コネクタUSCA-M12-5-□□0.25
36,700
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
15048664UWF-B2-C-2-BK-SW-Pつや消し黒181.5バラ線-2
55,700
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
15048680UWF-B2-C-2-SG-SW-Pつや消しシルバー181.5バラ線-2
55,700
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
15048689UWF-B2-C-5-BK-SW-Pつや消し黒181.5バラ線-5
68,400
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
15048698UWF-B2-C-5-SG-SW-Pつや消しシルバー181.5バラ線-5
68,400
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
15048707UWF-B2-P-0.25-BK-SW-Pつや消し黒181.5コネクタUSCA-M12-5-□□0.25
66,500
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
15048716UWF-B2-P-0.25-SG-SW-Pつや消しシルバー181.5コネクタUSCA-M12-5-□□0.25
66,500
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする