グリーンクロス
指差呼称フロアシート
路面表示ステッカータイプになっているので簡単に設置できます。すべり止め処理してあり安全です。
用途
工場、一般施設、屋外駐車場等への路面表示、注意喚起に。
材質
軟質アルミ材
取付
ステッカー
縦(mm)
300
横(mm)
400
表示内容
指差呼称 FINGER POINT AND CALL
内容量
1枚
注意
※貼り付け面をきれいにして下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15020655
6300036655
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください