世界最小&最軽量クラス:10000mAh以上のモバイルバッテリーでは、世界最小&最軽量クラス。
コンパクトサイズ:大きさはクレジットカードサイズほどしかなく、重さも卵3つ分ほどのわずか約180g。いつでもどこでも気軽に持ち運べます。
フルスピード充電:Anker独自技術PowerIQとVoltageBoostにより、お使いのすべての機器に対し、最大2.4Aでフルスピード充電が可能です。
大容量の安心感:iPhone 11 / 11 Proに約2回、iPhone XS / Xに約3回、Galaxy S10に2回以上、iPad Pro (2018, 11インチ) に約1回、その他ほとんどのスマートフォンに複数回の充電が可能です。
機内持ち込み可能:国内外の飛行機に持ち込み可能な容量です。長時間のフライトだけでなく、旅行や出張の際にも便利にお使いいただけます。※機内持ち込みのルールは2019年5月時点
高い安全性:サージ保護機能とショート防止機能により、あなたとお使いの機器の安全に配慮しています。高品質のICチップとハードウェアのみを使用して製造されています。



外形はコンパクトですが、USBの端子がTypeCではないことが欠点かと思います。
入力がmicroUSB端端子、出力がUSB Type-A 端子ととてもシンプルで使いやすい。
GYMでPCやタブレットで動画を見ていますが帰宅する際にプライベートロッカーで充電をしています。
持ち歩くのはAnker PowerCore 10000だけなので楽になりました。
PowerCore 100002つを交互に持ち帰っては自宅で充電しています。
コンパクトで使いがってがいいので再購入
以前購入したものに比べてやや違和感あります
表示ランプや電池容量、なんか悪くなってますね
加えて、収納ポーチも付属しなくなったし。。