アルミ製360°回転 多機能ヘッドフォンハンガー ダブルフックタイプ

アルミ製360°回転 多機能ヘッドフォンハンガー ダブルフックタイプ - Newseedアルミ製360°回転 多機能ヘッドフォンハンガー ダブルフックタイプ - Newseedアルミ製360°回転 多機能ヘッドフォンハンガー ダブルフックタイプ - Newseedアルミ製360°回転 多機能ヘッドフォンハンガー ダブルフックタイプ - Newseedアルミ製360°回転 多機能ヘッドフォンハンガー ダブルフックタイプ - Newseedアルミ製360°回転 多機能ヘッドフォンハンガー ダブルフックタイプ - Newseed

頑丈なアルミ製、しっかりと固定できる
上下ダブルフック付き、上にイヤホン、下にバック、多用途に使える
コンパクトで携帯便利
下のフック360度回転できる
厚み5-50mmの板に固定できる
耐荷重5kg
イヤホンジャック用フック付き、垂れたりしなく、ピタッと収納

用途テーブルの天板などに取り付けて、荷物置きなど付属品ネジ×3 (予備1コ)、六角レンチ×1、取扱説明書材質アルミ、スチール、シリコン寸法(mm)約125×92×30ブラック質量(g)約183耐荷重(kg)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15075745SE-E02D3601-BK
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする