Newseed
姿勢サポート低反発クッション
人間工学に基づき設計された独自の立体構造で背中にフィット
背筋がのびて、正しい姿勢になります。
通気性の良い コットン100%カバー
腰に負担がかからない 高密度低反発ウレタン
姿勢をサポート
用途
テレワークなどの作業中の正しい姿勢のサポート
材質
ポリウレタンフォーム、綿100%(カバー)
寸法(mm)
約430×160×390
質量(g)
約680
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15075754
NS-P01A4301-GY
グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
15075770
NS-P01A4301-GR
グリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください