曜日別特売

LED一体型 多目的照明 逆富士形

LED一体型 多目的照明 逆富士形 - HotaluX(ホタルクス)LED一体型 多目的照明 逆富士形 - HotaluX(ホタルクス)LED一体型 多目的照明 逆富士形 - HotaluX(ホタルクス)LED一体型 多目的照明 逆富士形 - HotaluX(ホタルクス)LED一体型 多目的照明 逆富士形 - HotaluX(ホタルクス)

薄型、コンパクトサイズ、ですので、幅広い用途にお使いいただけます。

用途共用スペース・廊下・階段・キッチン棚下灯・小屋・納戸・間接照明・その他多目的灯幅(mm)134寸法(mm)134×72×646質量(kg)1.0消費電力(W)8.5色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)117.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1000演色指数(Ra)80内容量1台
注意
※LED部分の交換は、出来ません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※器具取付の電源工事は必ず工事店・電気店(有資格者)にご依頼ください。
※※器具を複数取り付ける場合は、適当な間隔をあけてください。密着させて取り付けると過熱により火災の原因になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15075964MVK2101/10-N1逆富士形
15,800
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
15075980MVK2101P/10-N1逆富士形・プルスイッチ
16,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする