HotaluX(ホタルクス)
1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 逆富士形 150幅
器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。
また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
用途
事務所、工場、倉庫、等の照明
形状
逆富士形
幅(mm)
150
寸法(mm)
150×1250×62
質量(kg)
2.1
色温度(K)
5000
生産国
日本
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※器具取付の電源工事は必ず工事店・電気店(有資格者)にご依頼ください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
演色指数(Ra)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15076016
MVDB4104/25N5-N8
16.8
148.8
2500
85
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44668480
MVDB40015K1/N-8
27
148.1
4000
83
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
15076034
MVDB4104/69N5-NX8
42.3
163.1
6900
85
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15076025
MVDB4104/52N5-N8
31.8
163.5
5200
85
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
HotaluX_一体型LEDベース照明・同梱タイプ(6900lm)
参考になった