HotaluX(ホタルクス)
LEDスタンド
目の負担を軽減し、集中力を高めるスタンド
用途
卓上スタンド
形状
スタンドタイプ
平均演色評価数(Ra)
80以上
機能
【よみかき光】昼光色で文字はっきり・高演色で色あざやか、【ブルーライト短波長域を約70%低減(従来品HSD16012比)】目の負担を軽減、【メラトニン分泌抑制効果】集中力アップ(効果には個人差があります)、【タッチするだけ、らくらく点灯】全灯・約50%点灯⇒約20%点灯⇒消灯
JIS規格
LED卓上スタンド:A形
色温度(K)
6500
光色
昼光色
内容量
1台
関連資料:
(1.81MB)
注意
※効果には個人差がございます。目の疲れや痛みなどを軽減することを保証するものではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15076147
6434411
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
15076156
6434412
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください