林業用エースライン SUHD-026B

林業用エースライン SUHD-026B - 東京製綱林業用エースライン SUHD-026B - 東京製綱林業用エースライン SUHD-026B - 東京製綱

表面に樹脂加工を施して滑りにくくなってます。
外層がなく、ロープのダメージが判りやすくなっています。
同強度のワイヤロープの6分の1の軽さです。
林業の集材用や漁業、海洋調査等でも使える汎用性の高い高強度繊維ロープです。

用途地引きウィンチ、スィングヤーダ、ガイライン、リードロープ、海洋調査など材質イザナスSK-777 樹脂加工付き構造12打ち(2×6)内容量1巻
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
長さ(m)
引張強度(kN)
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
150761658mm×50m 切りっぱなし9.16(200m)切りっぱなし5058.6(5.98tf)8
オープン
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
150761748mm×50m 片アイ加工9.16(200m)片アイ加工5058.6(5.98tf)8
オープン
49,980
54,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月23日
150761908mm×50m 両アイ加工9.16(200m)両アイ加工5058.6(5.98tf)8
オープン
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1507619910mm×50m 切りっぱなし13.7(200m)切りっぱなし5088.2(9.00tf)10
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1507620810mm×50m 片アイ加工13.7(200m)片アイ加工5088.2(9.00tf)10
オープン
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1507621710mm×50m 両アイ加工13.7(200m)両アイ加工5088.2(9.00tf)10
オープン
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1507622612mm×50m 切りっぱなし19.8(200m)切りっぱなし50123(12.5tf)12
オープン
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1507623512mm×50m 片アイ加工19.8(200m)片アイ加工50123(12.5tf)12
オープン
88,980
97,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1507624412mm×50m 両アイ加工19.8(200m)両アイ加工50123(12.5tf)12
オープン
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
150762608mm×70m 切りっぱなし9.16(200m)切りっぱなし7058.6(5.98tf)8
オープン
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
150762698mm×70m 片アイ加工9.16(200m)片アイ加工7058.6(5.98tf)8
オープン
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
150762788mm×70m 両アイ加工9.16(200m)両アイ加工7058.6(5.98tf)8
オープン
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1507628710mm×70m 切りっぱなし13.7(200m)切りっぱなし7088.2(9.00tf)10
オープン
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1507629610mm×70m 片アイ加工13.7(200m)片アイ加工7088.2(9.00tf)10
オープン
83,980
92,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月27日
1507630510mm×70m 両アイ加工13.7(200m)両アイ加工7088.2(9.00tf)10
オープン
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1507631412mm×70m 切りっぱなし19.8(200m)切りっぱなし70123(12.5tf)12
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1507633012mm×70m 片アイ加工19.8(200m)片アイ加工70123(12.5tf)12
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1507633912mm×70m 両アイ加工19.8(200m)両アイ加工70123(12.5tf)12
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
150763488mm×100m 切りっぱなし9.16(200m)切りっぱなし10058.6(5.98tf)8
オープン
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
150763578mm×100m 片アイ加工9.16(200m)片アイ加工10058.6(5.98tf)8
オープン
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
150763668mm×100m 両アイ加工9.16(200m)両アイ加工10058.6(5.98tf)8
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1507637510mm×100m 切りっぱなし13.7(200m)切りっぱなし10088.2(9.00tf)10
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1507638410mm×100m 片アイ加工13.7(200m)片アイ加工10088.2(9.00tf)10
オープン
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1507640010mm×100m 両アイ加工13.7(200m)両アイ加工10088.2(9.00tf)10
オープン
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1507640912mm×100m 切りっぱなし19.8(200m)切りっぱなし100123(12.5tf)12
オープン
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1507641812mm×100m 片アイ加工19.8(200m)片アイ加工100123(12.5tf)12
オープン
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1507642712mm×100m 両アイ加工19.8(200m)両アイ加工100123(12.5tf)12
オープン
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
150764368mm×200m 切りっぱなし9.16(200m)切りっぱなし20058.6(5.98tf)8
オープン
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
150764458mm×200m 片アイ加工9.16(200m)片アイ加工20058.6(5.98tf)8
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
150764548mm×200m 両アイ加工9.16(200m)両アイ加工20058.6(5.98tf)8
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1507647010mm×200m 切りっぱなし13.7(200m)切りっぱなし20088.2(9.00tf)10
オープン
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1507647910mm×200m 片アイ加工13.7(200m)片アイ加工20088.2(9.00tf)10
オープン
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1507648810mm×200m 両アイ加工13.7(200m)両アイ加工20088.2(9.00tf)10
オープン
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1507649712mm×200m 切りっぱなし19.8(200m)切りっぱなし200123(12.5tf)12
オープン
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1507650612mm×200m 片アイ加工19.8(200m)片アイ加工200123(12.5tf)12
オープン
339,800
373,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
1507651512mm×200m 両アイ加工19.8(200m)両アイ加工200123(12.5tf)12
オープン
349,800
384,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする