アクアプラントポット(R) 玉(ギョク) M

アクアプラントポット(R) 玉(ギョク) M - HACHIアクアプラントポット(R) 玉(ギョク) M - HACHIアクアプラントポット(R) 玉(ギョク) M - HACHIアクアプラントポット(R) 玉(ギョク) M - HACHIアクアプラントポット(R) 玉(ギョク) M - HACHIアクアプラントポット(R) 玉(ギョク) M - HACHIアクアプラントポット(R) 玉(ギョク) M - HACHIアクアプラントポット(R) 玉(ギョク) M - HACHI

鉢植え皿にたっぷりと水を注いでください、アッと言う間に鉢が水を吸い上げます。植物にも環境にもやさしい”水を溜め込む鉢”ができました。水やりは1週間に1回、アクアプラントポット®;で観葉植物を育てましょう。
「どのくらい水やりをした方が良い?」「ついつい水やりを忘れてしまう」「留守がちで枯らしてしまう」植物を育てるときに切っても切り離せない水やりのこと
水が多くても根腐れしたり、逆に少なくても枯らしてしまう・・・園芸資材初!水を溜め込む鉢アクアプラントポット®;は新しい発想から生まれた植木鉢です。鉢そのものがお皿から水を吸い上げ、無数にある鉢内部の微細な空間に水を溜め込み植物にちょうどいい量の水を与えます。
水やりは1週間に1回、受け皿に水を注ぐだけでとても簡単な管理で観葉植物を育てることができます。水を吸い上げるスピードも速く、必要な量だけの水を吸い上げ溜め込みます。防カビ仕様となりカビの発生を抑制します。(日本食品分析センターJIS-Z2911適合)
環境にもやさしく素材は瓦とタイルのリサイクル材を使用。経験豊かな焼き物づくりの職人さんたちが試行錯誤を繰り返しアクアプラントポット®;が完成しました。

材質瓦やタイルなどの廃材をリサイクル質量(kg)1.8内径(Φmm)60外径(Φmm)140高さH(mm)125内容量1個
注意
※水やりの際、鉢が水を溜め込んだ後は余分な水を受け皿に溜め込まないでください。頻繁な水やりは根腐れや鉢の汚れの原因となりますのでお控えください。もし汚れが出た場合はお早めにタワシ等で擦ってください。
※素材が、瓦とタイルの粉砕品を固めて焼いているため、製造上小さな欠けなどが出る場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15076558ナチュラル 抗菌ナチュラル
4,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15076567ホワイト 抗菌ホワイト
4,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15076576ブラック 抗菌ブラック
4,300
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320

商品説明動画

水やり方法B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする