イマオコーポレーション
アルミ2スポークハンドル車 AL2SP
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
仕様
標準品(追加工なし)
材質
アルミ合金(AC4B) バフ研磨
タイプ
握り用メネジあり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15076804
AL2SP100
250
17
30
10
14
¥
3,800
¥
3,686
¥
4,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15076820
AL2SP160
600
20
39
14
21.5
¥
6,100
¥
5,917
¥
6,509
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください