イマオコーポレーション
アルミハンドノブ ALHK
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
仕様
標準品(追加工なし)
材質
アルミ合金(AC4B) バフ研磨
タイプ
メネジ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15076829
ALHK63T
100
40
21
63
20
¥
3,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15076838
ALHK80R
220
50
25
80
25
¥
4,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください