イマオコーポレーション
アルミ朝顔型ハンドル車 ALV
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質
アルミ合金(AC4B) バフ研磨
タイプ
握り用メネジあり
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15076847
ALV315
2490
33
56
26
315
¥
20,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15076856
ALV140-M
400
19
39
14
140
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
15076865
ALV80-M
125
16
29
10
80
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください