イマオコーポレーション
ダイアルインジケーターノブ D38
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。
一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります)
材質
本体:アルミニウム、窓:アクリル樹脂、文字盤:アルミニウム(A1050P)
色
長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:赤色
質量(g)
100
目盛本数(本)
9
回転方向
反時計回り
内容量
1個
注意
※使用温度範囲は-20~+60℃です。ただし、温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。
※水やチリ、ホコリのかかる場所でのご使用は避けてください。
※分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15076899
D38L1/9
¥
12,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください