指示板・スケール ES1-A・ES1N・ES2-A・ES2N・ES3-A

指示板・スケール ES1-A・ES1N・ES2-A・ES2N・ES3-A - イマオコーポレーション

RoHS指令適合製品です。

材質/仕上アルミ製:アルミ(A1050P)/目盛り彫り込み(エッチング加工)取付け方法ボルト止めタイプ(Φ3.5貫通穴)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
穴数
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15076926ES2N-U1001003.2200目印マークΦ3.5貫通穴:395
550
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
15076935ES2N-U50501.6100目印マークΦ3.5貫通穴:290
320
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする