フラットテンションレバー(メネジ) FTF・FTFB・FTFN

フラットテンションレバー(メネジ) FTF・FTFB・FTFN - イマオコーポレーションフラットテンションレバー(メネジ) FTF・FTFB・FTFN - イマオコーポレーションフラットテンションレバー(メネジ) FTF・FTFB・FTFN - イマオコーポレーションフラットテンションレバー(メネジ) FTF・FTFB・FTFN - イマオコーポレーション

本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットのため、上下にスペースのない場所に最適です。
操作時にレバーの干渉が発生する場合に、短いレバーを取付け使用できます。
RoHS指令適合製品です。

仕様【レバー】付タイプメネジ材質(グリップ)フェノール樹脂ブラックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
材質(本体)
質量(g)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15078344FTFB1030SUM22L四三酸化鉄皮膜29513.541
4,300
4,171
4,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
15078360FTFB1230SUM22L四三酸化鉄皮膜29013.541
4,300
4,171
4,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
15078369FTFB1636SUM22L四三酸化鉄皮膜4511745
5,000
4,850
5,335(税込)
4日以内出荷
返品不可
15078378FTFB826SUM22L四三酸化鉄皮膜1641233
3,500
3,395
3,735(税込)
4日以内出荷
返品不可
15078335FTF10-SUS30SUS30329013.541
10,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする