イマオコーポレーション
ボルト&ナット|グラブスクリュー GS
嫌気性接着剤を塗布し、停止位置(ネジ径の約1.5倍)までねじ込みご使用ください。
材質(本体)
GS-SUS:SUS303
質量(g)
132
寸法L(mm)
80
寸法L1(mm)
22
寸法L2(mm)
2
寸法M
M16×2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15078387
GS16080-SUS
¥
1,680
¥
1,630
¥
1,793
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください