イマオコーポレーション
六角ナット DH(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-CRC
内容量
1個
全7種類を絞り込む
寸法H(mm)
選択してください
5
6.5
7
9
12
14
16
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15078737
HD-CNC03
1
5
6.8
0.5
5.5
¥
520
¥
505
¥
556
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15078746
HD-CNC04
2
6.5
9
0.8
7
¥
540
¥
524
¥
576
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15078755
HD-CNC05
2
7
10
1
8
¥
560
¥
544
¥
598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
15078764
HD-CNC06
5
9
12
1
10
¥
680
¥
660
¥
726
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15078780
HD-CNC08
10
12
16
1.6
14
¥
710
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15078789
HD-CNC10
18
14
20
2
16
¥
830
¥
806
¥
887
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15078798
HD-CNC12
29
16
24
2.5
19
¥
1,620
¥
1,572
¥
1,729
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください