イマオコーポレーション
Tハンドル DH(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-TH
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15079279
HD-TH55-M5
59
32.9
12.3
21
55.2
¥
2,600
¥
2,522
¥
2,774
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15079288
HD-TH65-M6
91
37
14
22.7
65.3
¥
3,200
¥
3,104
¥
3,414
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15079297
HD-TH75-M8
148
41.2
17.7
24.9
75.3
¥
4,500
¥
4,365
¥
4,802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください