イマオコーポレーション
ウイングナット HD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-WNN
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法Lf(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15079410
HD-WNN04
7
20
9
4.5
6
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15079419
HD-WNN05
8
22
10
4.5
6
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15079428
HD-WNN06
12
22
12
5.5
7
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15079437
HD-WNN08
24
25
16
8
9
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15079446
HD-WNN10
48
30
20
10
11
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください