クランピングスクリュー|パッド付スクリュー HSSB・HSSP

クランピングスクリュー|パッド付スクリュー HSSB・HSSP - イマオコーポレーション

パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。

形式HSSB内容量1個
171件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15079455HSSB04-10.5S45CF/四三酸化鉄被膜0.810.52.51.2
610
592
651(税込)
4日以内出荷
返品不可
15079464HSSB04-10.5-SUSSUS3030.810.52.51.2
720
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
15079480HSSB04-12.5S45CF/四三酸化鉄被膜0.712.52.51.2
610
592
651(税込)
4日以内出荷
返品不可
15079489HSSB04-16.5S45CF/四三酸化鉄被膜1.116.52.51.2
620
602
662(税込)
4日以内出荷
返品不可
15079498HSSB04-16.5-SUSSUS3031.116.52.51.2
740
718
790(税込)
4日以内出荷
返品不可
15079507HSSB04-30.5S45CF/四三酸化鉄被膜2.230.52.51.2
840
815
897(税込)
4日以内出荷
返品不可
15079516HSSB04-30.5-SUSSUS3032.230.52.51.2
1,170
1,135
1,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
15079525HSSB04-40.5S45CF/四三酸化鉄被膜2.840.52.51.2
850
825
908(税込)
4日以内出荷
返品不可
15079534HSSB04-40.5-SUSSUS3032.840.52.51.2
1,190
1,155
1,271(税込)
4日以内出荷
返品不可
15079550HSSB04-6.5S45CF/四三酸化鉄被膜0.36.52.51.2
610
592
651(税込)
4日以内出荷
返品不可
15079559HSSB04-6.5-SUSSUS3030.36.52.51.2
720
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
15079568HSSB04-8.5S45CF/四三酸化鉄被膜0.68.52.51.2
610
592
651(税込)
4日以内出荷
返品不可
15079577HSSB05-10.5S45CF/四三酸化鉄被膜0.910.531.3
550
534
587(税込)
4日以内出荷
返品不可
15079586HSSB05-12.5S45CF/四三酸化鉄被膜1.312.531.3
550
534
587(税込)
4日以内出荷
返品不可
15079595HSSB05-12.5-SUSSUS3031.312.531.3
740
718
790(税込)
4日以内出荷
返品不可
15079604HSSB05-16.5S45CF/四三酸化鉄被膜1.516.531.3
570
553
608(税込)
4日以内出荷
返品不可
15079620HSSB05-20.5S45CF/四三酸化鉄被膜2.120.531.3
570
553
608(税込)
4日以内出荷
返品不可
15079629HSSB05-20.5-SUSSUS3032.120.531.3
740
718
790(税込)
4日以内出荷
返品不可
15079638HSSB05-30.5S45CF/四三酸化鉄被膜3.330.531.3
850
825
908(税込)
4日以内出荷
返品不可
15079647HSSB05-30.5-SUSSUS3033.330.531.3
1,190
1,155
1,271(税込)
4日以内出荷
返品不可
15079656HSSB05-40.5S45CF/四三酸化鉄被膜4.540.531.3
860
835
919(税込)
4日以内出荷
返品不可
15079665HSSB05-40.5-SUSSUS3034.540.531.3
1,260
1,223
1,345(税込)
4日以内出荷
返品不可
15079674HSSB05-8.5S45CF/四三酸化鉄被膜0.88.531.3
550
534
587(税込)
4日以内出荷
返品不可
15079690HSSB05-8.5-SUSSUS3030.88.531.3
740
718
790(税込)
4日以内出荷
返品不可
15079699HSSB06-11.5S45CF/四三酸化鉄被膜1.411.541.9
550
534
587(税込)
4日以内出荷
返品不可
15079708HSSB06-11.5-SUSSUS3031.411.541.9
760
738
812(税込)
4日以内出荷
返品不可
15079717HSSB06-12.5S45CF/四三酸化鉄被膜1.612.541.9
550
534
587(税込)
4日以内出荷
返品不可
15079726HSSB06-13.5-SUSSUS3031.813.541.9
760
738
812(税込)
4日以内出荷
返品不可
15079735HSSB06-16.5S45CF/四三酸化鉄被膜2.316.541.9
550
534
587(税込)
4日以内出荷
返品不可
15079744HSSB06-17.5S45CF/四三酸化鉄被膜2.517.541.9
550
534
587(税込)
翌々日出荷
返品不可
15079760HSSB06-17.5-SUSSUS3032.517.541.9
760
738
812(税込)
4日以内出荷
返品不可
15079769HSSB06-20.5S45CF/四三酸化鉄被膜2.820.541.9
550
534
587(税込)
4日以内出荷
返品不可
15079778HSSB06-21.5-SUSSUS3033.121.541.9
790
767
844(税込)
4日以内出荷
返品不可
15079787HSSB06-25.5S45CF/四三酸化鉄被膜3.825.541.9
570
553
608(税込)
4日以内出荷
返品不可
15079796HSSB06-26.5S45CF/四三酸化鉄被膜426.541.9
570
553
608(税込)
4日以内出荷
返品不可
15079805HSSB06-26.5-SUSSUS303426.541.9
790
767
844(税込)
4日以内出荷
返品不可
15079814HSSB06-30.5S45CF/四三酸化鉄被膜4.730.541.9
570
553
608(税込)
4日以内出荷
返品不可
15079830HSSB06-41.5S45CF/四三酸化鉄被膜6.641.541.9
860
835
919(税込)
4日以内出荷
返品不可
15079839HSSB06-41.5-SUSSUS3036.641.541.9
1,280
1,242
1,366(税込)
4日以内出荷
返品不可
15079848HSSB06-51.5S45CF/四三酸化鉄被膜8.351.541.9
870
844
928(税込)
4日以内出荷
返品不可
15079857HSSB06-51.5-SUSSUS3038.351.541.9
1,300
1,261
1,387(税込)
4日以内出荷
返品不可
15079866HSSB06-61.5S45CF/四三酸化鉄被膜10.161.541.9
880
854
939(税込)
4日以内出荷
返品不可
15079875HSSB06-61.5-SUSSUS30310.161.541.9
1,320
1,281
1,409(税込)
4日以内出荷
返品不可
15079884HSSB08-12S45CF/四三酸化鉄被膜2.8125.52.4
560
544
598(税込)
4日以内出荷
返品不可
15079900HSSB08-12-SUSSUS3032.8125.52.4
800
776
854(税込)
4日以内出荷
返品不可
15079909HSSB08-14S45CF/四三酸化鉄被膜3.3145.52.4
560
544
598(税込)
4日以内出荷
返品不可
15079918HSSB08-16S45CF/四三酸化鉄被膜4165.52.4
560
544
598(税込)
4日以内出荷
返品不可
15079927HSSB08-18S45CF/四三酸化鉄被膜4.4185.52.4
560
544
598(税込)
4日以内出荷
返品不可
15079936HSSB08-20S45CF/四三酸化鉄被膜5205.52.4
560
544
598(税込)
4日以内出荷
返品不可
15079945HSSB08-22S45CF/四三酸化鉄被膜5.7225.52.4
560
544
598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする