カムレバー(オネジ・メネジ) KCL・KCLS

カムレバー(オネジ・メネジ) KCL・KCLS - イマオコーポレーション
(2件のレビュー)

クランプ、アンクランプが簡単にできます。
一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。
オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
【使用例使用方法】
オネジ回転タイプの取付方法
1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。
2.レバーを任意の向きまで戻します。
3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。

材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ナット)丸ナット SUS303内容量1個
79件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15081169KCL03-109オネジ回転101314.4
1,830
1,776
1,954(税込)
4日以内出荷
返品不可
15081178KCL03-10-RE9オネジ回転101314.4
1,830
1,776
1,954(税込)
4日以内出荷
返品不可
15081187KCL03-10-SUS19オネジ回転101314.4
4,500
4,365
4,802(税込)
4日以内出荷
返品不可
15081196KCL03-1512オネジ回転151314.4
1,830
1,776
1,954(税込)
4日以内出荷
返品不可
15081205KCL03-15-RE9オネジ回転151314.4
1,830
1,776
1,954(税込)
4日以内出荷
返品不可
15081214KCL03-15-SUS25オネジ回転151314.4
4,500
4,365
4,802(税込)
4日以内出荷
返品不可
15081230KCL03-3012オネジ回転301314.4
1,830
1,776
1,954(税込)
4日以内出荷
返品不可
15081239KCL03-30-RE10オネジ回転301314.4
1,830
1,776
1,954(税込)
4日以内出荷
返品不可
15081248KCL03-30-SUS22オネジ回転301314.4
4,500
4,365
4,802(税込)
4日以内出荷
返品不可
15081257KCL03-RE10メネジ-1314.4
1,340
1,300
1,430(税込)
4日以内出荷
返品不可
15081266KCL03-SUS18メネジ-1314.4
4,000
3,880
4,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
15081275KCL04-1521オネジ回転151718
1,890
1,834
2,017(税込)
4日以内出荷
返品不可
15081284KCL04-15-RE19オネジ回転151718
1,890
1,834
2,017(税込)
4日以内出荷
返品不可
15081300KCL04-15-SUS41オネジ回転151718
4,700
4,559
5,015(税込)
3日以内出荷
返品不可
15081309KCL04-2021オネジ回転201718
1,890
1,834
2,017(税込)
4日以内出荷
返品不可
15081318KCL04-20-RE19オネジ回転201718
1,890
1,834
2,017(税込)
4日以内出荷
返品不可
15081327KCL04-20-SUS42オネジ回転201718
4,700
4,559
5,015(税込)
4日以内出荷
返品不可
15081336KCL04-3020オネジ回転301718
1,890
1,834
2,017(税込)
4日以内出荷
返品不可
15081345KCL04-30-RE20オネジ回転301718
1,890
1,834
2,017(税込)
4日以内出荷
返品不可
15081354KCL04-30-SUS39オネジ回転301718
4,700
4,559
5,015(税込)
4日以内出荷
返品不可
15081370KCL04A-1012オネジ回転101314.4
1,830
1,776
1,954(税込)
翌日出荷
15081379KCL04A-10-RE10オネジ回転101314.4
1,830
1,776
1,954(税込)
4日以内出荷
返品不可
15081388KCL04A-10-SUS21オネジ回転101314.4
4,500
4,365
4,802(税込)
4日以内出荷
返品不可
15081397KCL04A-1512オネジ回転151314.4
1,830
1,776
1,954(税込)
4日以内出荷
返品不可
15081406KCL04A-15-RE10オネジ回転151314.4
1,830
1,776
1,954(税込)
4日以内出荷
返品不可
15081415KCL04A-15-SUS25オネジ回転151314.4
4,500
4,365
4,802(税込)
4日以内出荷
返品不可
15081424KCL04A-3013オネジ回転301314.4
1,830
1,776
1,954(税込)
4日以内出荷
返品不可
15081440KCL04A-30-RE11オネジ回転301314.4
1,830
1,776
1,954(税込)
4日以内出荷
返品不可
15081449KCL04A-30-SUS23オネジ回転301314.4
4,500
4,365
4,802(税込)
4日以内出荷
返品不可
15081458KCL04A-RE10メネジ-1314.4
1,340
1,300
1,430(税込)
翌々日出荷
返品不可
15081467KCL04A-SUS20メネジ-1314.4
4,000
3,880
4,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
15081476KCL04-RE18メネジ-1718
1,460
1,417
1,559(税込)
4日以内出荷
返品不可
15081485KCL04-SUS36メネジ-1718
4,200
4,074
4,481(税込)
4日以内出荷
返品不可
15081494KCL05-20-RE39オネジ回転202221.5
1,900
1,843
2,027(税込)
4日以内出荷
返品不可
15081510KCL05-30-RE39オネジ回転302221.5
2,100
2,037
2,241(税込)
4日以内出荷
返品不可
15081519KCL05-40-RE40オネジ回転402221.5
2,100
2,037
2,241(税込)
4日以内出荷
返品不可
15081528KCL05-50-RE41オネジ回転502221.5
2,200
2,134
2,347(税込)
4日以内出荷
返品不可
15081537KCL05A-2023オネジ回転201718
1,890
1,834
2,017(税込)
翌々日出荷
返品不可
15081546KCL05A-20-RE22オネジ回転201718
1,890
1,834
2,017(税込)
7日以内出荷
返品不可
15081555KCL05A-20-SUS43オネジ回転201718
4,700
4,559
5,015(税込)
4日以内出荷
返品不可
15081564KCL05A-3023オネジ回転301718
1,890
1,834
2,017(税込)
4日以内出荷
返品不可
15081580KCL05A-30-RE23オネジ回転301718
1,890
1,834
2,017(税込)
4日以内出荷
返品不可
15081589KCL05A-30-SUS42オネジ回転301718
4,700
4,559
5,015(税込)
4日以内出荷
返品不可
15081598KCL05A-4024オネジ回転401718
2,100
2,037
2,241(税込)
4日以内出荷
返品不可
15081607KCL05A-40-RE23オネジ回転401718
2,100
2,037
2,241(税込)
4日以内出荷
返品不可
15081616KCL05A-40-SUS43オネジ回転401718
4,900
4,753
5,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
15081625KCL05A-5026オネジ回転501718
2,100
2,037
2,241(税込)
4日以内出荷
返品不可
15081634KCL05A-50-RE24オネジ回転501718
2,100
2,037
2,241(税込)
4日以内出荷
返品不可
15081650KCL05A-50-SUS43オネジ回転501718
4,900
4,753
5,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
15081659KCL05A-RE18メネジ-1718
1,460
1,417
1,559(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-03
用途: 機器固定用のレバーとして
卸売・小売業

今回もイマオのカムレバーを購入しましたが、やっぱり安心感とバリエーションの多さが違いますね。
レバーの色ですが安全のために使う部分では黄色にしたいときもあるので、色が増えると良いのになと思います。
でも、赤や黒のように数が出ないかもですね。

対象商品 : 15081546
2025-12-17
用途: 安定した作りです
卸売・小売業

1つからオーダー出来て安定した作りで満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする