カムレバー(オネジ) KCLF・KCLFS

カムレバー(オネジ) KCLF・KCLFS - イマオコーポレーション

クランプ、アンクランプが簡単にできます。
一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。
ネジ部がレバーと固定されていますのでレバーの向きを調整できません。
【使用例使用方法】
オネジ回転タイプの取付方法
1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。
2.レバーを任意の向きまで戻します。
3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。

タイプオネジ固定材質(レバー部)アルミダイカスト黒色粉体塗装取付部おねじ材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ナット)丸ナット SUS303材質(ワッシャー)SUS303材質(オネジ)SUS303内容量1個
全29種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15081957KCLFS03-1011101314.412
2,500
2,425
2,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
15081966KCLFS03-1512151314.412
2,500
2,425
2,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
15081975KCLFS03-3012301314.412
2,500
2,425
2,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
15081984KCLFS04-152015171815.5
2,600
2,522
2,774(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082000KCLFS04-202120171815.5
2,600
2,522
2,774(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082009KCLFS04-302130171815.5
2,600
2,522
2,774(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082018KCLFS04A-1012101314.412
2,500
2,425
2,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082027KCLFS04A-1512151314.412
2,500
2,425
2,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082036KCLFS04A-3013301314.412
2,500
2,425
2,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082045KCLFS05-2038202221.518.1
2,700
2,619
2,881(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082054KCLFS05-3039302221.518.1
2,700
2,619
2,881(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082070KCLFS05-4040402221.518.1
2,900
2,813
3,094(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082079KCLFS05-5042502221.518.1
2,900
2,813
3,094(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082088KCLFS05A-202220171815.5
2,600
2,522
2,774(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082097KCLFS05A-302430171815.5
2,600
2,522
2,774(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082106KCLFS05A-402440171815.5
2,800
2,716
2,988(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082115KCLFS05A-502650171815.5
2,800
2,716
2,988(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082124KCLFS06-2040202221.518.1
2,700
2,619
2,881(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082140KCLFS06-3042302221.518.1
2,700
2,619
2,881(税込)
7日以内出荷
返品不可
15082149KCLFS06-4044402221.518.1
2,900
2,813
3,094(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082158KCLFS06-5046502221.518.1
2,900
2,813
3,094(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082167KCLFS08-251132528.533.227
3,000
2,910
3,201(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082176KCLFS08-301163028.533.227
3,000
2,910
3,201(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082185KCLFS08-401194028.533.227
3,200
3,104
3,414(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082194KCLFS08-501145028.533.227
3,200
3,104
3,414(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082210KCLFS10-251212528.533.227
3,000
2,910
3,201(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082219KCLFS10-301223028.533.227
3,000
2,910
3,201(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082228KCLFS10-401284028.533.227
3,200
3,104
3,414(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082237KCLFS10-501325028.533.227
3,200
3,104
3,414(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする