曜日別特売

クランピングスクリュー|パッド付スクリュー(ロングロック付) LHSSB・LHSSP

クランピングスクリュー|パッド付スクリュー(ロングロック付) LHSSB・LHSSP - イマオコーポレーション

パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。
緩み防止機能(ロングロック)付きです。
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
着脱回数が約20万回まで緩み防止機能が働きます

材質【ロングロック】ポリアミド材質(本体)四三酸化鉄被膜形式LHSSB耐熱温度(℃)80内容量1個
全81種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
81種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15082264LHSSB04-10.50.610.52.51.23.5
760
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082280LHSSB04-16.5116.52.51.25
790
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082289LHSSB04-30.51.930.52.51.25
1,060
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082298LHSSB04-40.52.740.52.51.25
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082307LHSSB04-6.50.36.52.51.22.5
760
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082316LHSSB05-12.51.112.531.35
690
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082325LHSSB05-20.52.120.531.36
730
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082334LHSSB05-30.53.330.531.36
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082350LHSSB05-40.54.540.531.36
1,090
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082359LHSSB05-8.50.68.531.33.5
690
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082368LHSSB06-11.51.411.541.93.5
690
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082377LHSSB06-17.52.517.541.97
690
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082386LHSSB06-26.5426.541.97
730
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082395LHSSB06-41.56.441.541.97
1,100
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082404LHSSB06-51.58.251.541.97
1,110
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082420LHSSB06-61.59.861.541.97
1,120
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082429LHSSB08-122.8125.52.43.5
720
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082438LHSSB08-225.6225.52.48
720
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082447LHSSB08-328.7325.52.48
740
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082456LHSSB08-5214.8525.52.48
1,140
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082465LHSSB08-6218625.52.48
1,160
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082474LHSSB08-8223.9825.52.48
1,160
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082490LHSSB10-145.41472.65
810
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082499LHSSB10-186.91872.69
810
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082508LHSSB10-2711.12772.69
830
769
846(税込)
7日以内出荷
返品不可
15082517LHSSB10-37163772.69
870
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
15082526LHSSB10-5223.15272.69
1,160
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082535LHSSB10-62286272.69
1,170
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082544LHSSB10-8237.88272.69
1,190
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082560LHSSB12-18.510.318.58.53.38
1,100
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082569LHSSB12-22.512.422.58.53.310
1,100
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082578LHSSB12-32.519.332.58.53.310
1,200
1,164
1,280(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082587LHSSB12-42.526.442.58.53.310
1,510
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082596LHSSB12-52.533.452.58.53.310
1,510
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082605LHSSB12-62.540.362.58.53.310
1,510
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082614LHSSB12-82.55582.58.53.310
1,630
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082630LHSSP04-110.51121.73.5
690
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082639LHSSP04-130.61321.75
720
669
736(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082648LHSSP04-1711721.75
720
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
15082657LHSSP04-3123121.75
1,100
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082666LHSSP04-412.74121.75
1,100
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082675LHSSP04-70.2721.72.5
690
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082684LHSSP04-90.4921.73.5
690
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082700LHSSP05-110.81131.83.5
650
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082709LHSSP05-1311331.85
650
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082718LHSSP05-171.51731.86
650
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082727LHSSP05-2122131.86
690
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082736LHSSP05-313.23131.86
1,140
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082745LHSSP05-414.34131.86
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15082754LHSSP05-90.5931.83.5
650
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする