曜日別特売

位置決めピン|拡張ピン PEDT

位置決めピン|拡張ピン PEDT - イマオコーポレーション

ワークを内側からクランプできます。
クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に加工することで確実な締付けができます。

材質(本体)SUS303繰り返し位置決め精度(mm)±0.015(ワーク)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15083174PEDT-06-SUS50.1(セルフカット時の推奨拡張径)、0.2(許容拡張径)1020.56
7,200
6,984
7,682(税込)
4日以内出荷
返品不可
15083190PEDT-08-SUS70.15(セルフカット時の推奨拡張径)、0.3(許容拡張径)1022.56
7,300
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
15083199PEDT-10-SUS100.15(セルフカット時の推奨拡張径)、0.3(許容拡張径)12278
7,400
7,178
7,896(税込)
4日以内出荷
返品不可
15083208PEDT-125-SUS150.2(セルフカット時の推奨拡張径)、0.4(許容拡張径)12308
7,700
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする