ロータリーロックエレメント RLES

ロータリーロックエレメント RLES - イマオコーポレーション

RLES-I□□(外)タイプと、RLES-E□□(内)タイプを組み合わせ、任意の位置での角度調整が可能です。

材質(本体)スチール製:SUM22L/四三酸化鉄被膜・SUS製:SUS303材質(スプリング)RLES-I□□(外):-・RLSE-E□□(内):SUS302WPA内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
歯数
質量(g)
タイプ
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15083795RLES2338EHHスチール製3813EHH9.5
2,900
2,813
3,094(税込)
4日以内出荷
返品不可
15083804RLES2338EHH-SUSSUS製3813EHH9.5
3,900
3,783
4,161(税込)
4日以内出荷
返品不可
15083820RLES2338EHTスチール製3815EHT9.5
2,900
2,813
3,094(税込)
4日以内出荷
返品不可
15083829RLES2338EHT-SUSSUS製3815EHT9.5
3,900
3,783
4,161(税込)
4日以内出荷
返品不可
15083838RLES2338ETHスチール製3813ETH9.5
2,900
2,813
3,094(税込)
4日以内出荷
返品不可
15083847RLES2338ETH-SUSSUS製3813ETH9.5
3,900
3,783
4,161(税込)
4日以内出荷
返品不可
15083856RLES2338ETTスチール製3815ETT9.5
2,900
2,813
3,094(税込)
4日以内出荷
返品不可
15083865RLES2338ETT-SUSSUS製3815ETT9.5
3,900
3,783
4,161(税込)
4日以内出荷
返品不可
15083874RLES2338IHHスチール製3816IHH13.5
2,900
2,813
3,094(税込)
4日以内出荷
返品不可
15083890RLES2338IHH-SUSSUS製3816IHH13.5
3,900
3,783
4,161(税込)
4日以内出荷
返品不可
15083899RLES2338IHTスチール製3821IHT13.5
3,000
2,910
3,201(税込)
4日以内出荷
返品不可
15083908RLES2338IHT-SUSSUS製3821IHT13.5
4,000
3,880
4,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
15083917RLES2338ITHスチール製3816ITH13.5
2,900
2,813
3,094(税込)
4日以内出荷
返品不可
15083926RLES2338ITH-SUSSUS製3816ITH13.5
3,900
3,783
4,161(税込)
4日以内出荷
返品不可
15083935RLES2338ITTスチール製3821ITT13.5
3,000
2,910
3,201(税込)
4日以内出荷
返品不可
15083944RLES2338ITT-SUSSUS製3821ITT13.5
4,000
3,880
4,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
15083960RLES3346EHHスチール製4640EHH13
3,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
15083969RLES3346EHH-SUSSUS製4640EHH13
4,500
4,365
4,802(税込)
4日以内出荷
返品不可
15083978RLES3346EHTスチール製4648EHT13
3,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
15083987RLES3346EHT-SUSSUS製4648EHT13
4,500
4,365
4,802(税込)
4日以内出荷
返品不可
15083996RLES3346ETHスチール製4640ETH13
3,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
15084005RLES3346ETH-SUSSUS製4640ETH13
4,500
4,365
4,802(税込)
4日以内出荷
返品不可
15084014RLES3346ETTスチール製4648ETT13
3,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
15084030RLES3346ETT-SUSSUS製4648ETT13
4,500
4,365
4,802(税込)
4日以内出荷
返品不可
15084039RLES3346IHHスチール製4650IHH19.5
3,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
15084048RLES3346IHH-SUSSUS製4650IHH19.5
4,500
4,365
4,802(税込)
4日以内出荷
返品不可
15084057RLES3346IHTスチール製4653IHT19.5
3,500
3,395
3,735(税込)
4日以内出荷
返品不可
15084066RLES3346IHT-SUSSUS製4653IHT19.5
4,600
4,462
4,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
15084075RLES3346ITHスチール製4650ITH19.5
3,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
15084084RLES3346ITH-SUSSUS製4650ITH19.5
4,500
4,365
4,802(税込)
4日以内出荷
返品不可
15084100RLES3346ITTスチール製4653ITT19.5
3,500
3,395
3,735(税込)
4日以内出荷
返品不可
15084109RLES3346ITT-SUSSUS製4653ITT19.5
4,600
4,462
4,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする