曜日別特売

テンションレバー(メネジ) TLF-N

テンションレバー(メネジ) TLF-N - イマオコーポレーション

ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。
握り玉以外はオールスチール製またはステンレス製のため、堅牢で強力です。

材質(グリップ)フェノール樹脂/ブラック内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
材質(本体)
質量(g)
寸法H(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15084224TLF12N-SUS24SUS30326068.55.5
10,900
10,573
11,630(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
15084240TLF8N22SUM22L(粉体塗装・ブラック)17958.54.5
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする