アルミヒンジ(薄型ドア用) AHT

アルミヒンジ(薄型ドア用) AHT - イマオコーポレーション

本体側を取り付ける際のボルトは、お客様にてご用意ください。
ねじ込みにて取付ける場合は、付属のタッピンネジをご使用ください。

付属品ナベ小ネジ(SUS製)M5×0.85-10L:2本・タッピンネジ(SUS製)4.8×15.9:2本材質【ガイドブッシュ】ポリアミド材質(本体)A6063/アルマイト処理(つや消しブラック・つや消しナチュラル)使用温度範囲(℃)-10~100材質(ピン)SUS304旋回角度(°)最大185内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15084294AHT50Bブラック945033
3,300
3,201
3,521(税込)
4日以内出荷
返品不可
15084310AHT50Nナチュラル945033
3,100
3,007
3,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15084319AHT70Bブラック1327050
3,700
3,589
3,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
15084328AHT70Nナチュラル1327050
3,400
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
15084337AHT90Bブラック1709070
4,200
4,074
4,481(税込)
4日以内出荷
返品不可
15084346AHT90Nナチュラル1709070
3,900
3,783
4,161(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする