イマオコーポレーション
コニカルグリップ CG
ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取付けが楽で、しかも激しく連続する振動にも緩みません。いつでも快適な状態でご使用になれます。
質量(g)
14
タイプ
メネジ
使用温度範囲(℃)
-20~110
寸法H(mm)
26
寸法d(mm)
-
寸法D(mm)
20
材質(グリップ)
フェノール樹脂光沢仕上げブラック
寸法D1(mm)
10
寸法D2(mm)
-
取付部
めねじ
寸法Lf(mm)
15
寸法M
M8×1.25
材質(メネジ)
黄銅
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15084364
CG25M
¥
500
¥
489
¥
538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください