曜日別特売

ウイングノブ CWN

ウイングノブ CWN - イマオコーポレーション

人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。

質量(g)12タイプメネジ、キャップ付き使用温度範囲(℃)-30~130寸法L(mm)-寸法H(mm)21寸法A(mm)-寸法S(mm)4.5寸法D(mm)40寸法D1(mm)13.5寸法d1(mm)-寸法d2(mm)-寸法G(mm)6.5寸法Lf(mm)12材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラックRoHS指令(10物質対応)対応寸法MM6×1材質(メネジ)黄銅材質(オネジ)S10C亜鉛メッキ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15084407CWN40
390
389
428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする