イマオコーポレーション
エルゴアーチグリップ(ラッチ付) EAG-LK
取手とラッチが一体となった製品です。
付属品
キー1個
材質
【グリップ・ローター】ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック、【ロッキングナット】ZDC1亜鉛メッキ
使用温度範囲(℃)
-30~130
材質(ねじ部)
黄銅(カドミウム低減材)
材質(Oリング)
NBR
材質(キー)
ポリアミドつや消しブラック
材質(カム)
SPCC/亜鉛メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15084425
EAG140LK-18
163
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15084434
EAG140LK-22
164
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください