曜日別特売

エルゴアジャストクランプレバー(抗菌仕様) EALA-SUS-SA

エルゴアジャストクランプレバー(抗菌仕様)  EALA-SUS-SA - イマオコーポレーションエルゴアジャストクランプレバー(抗菌仕様)  EALA-SUS-SA - イマオコーポレーションエルゴアジャストクランプレバー(抗菌仕様)  EALA-SUS-SA - イマオコーポレーション

銀イオンを添付した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。
(抗菌効果の基準であるJISZ 2801をクリア)
洗浄しても抗菌特性は変わりません。
衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。
レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
【技術データ】
抗菌効果
JISZ2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。
・大腸菌 ATCC25922
・黄色ブドウ球菌 ATCC25923
・肺炎桿菌 ATCC13883
・緑膿菌 ATCC 27853
・カンジダ・アルビカンス ATCC 10231

材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック・つや消しホワイト使用温度範囲(℃)-30~130材質(ねじ部)SUS303ヘクサロビュラ穴の番号(No)No.25(T25)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M
質量(g)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15084477EALA63A-SUS-SAM6×13338.513.51913.5
2,100
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
15084486EALA63A-SUS-SA-CLM6×13338.513.51913.5
2,100
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
15084495EALA78A-SUS-SAM8×1.256145162316
2,600
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
15084504EALA78A-SUS-SA-CLM8×1.256145162316
2,600
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする