イマオコーポレーション
エンプラポジショニングヒンジ EFH
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
使用温度範囲(℃)
-30~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
旋回角度(°)
最大255
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
保持トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15085150
EFH5253CHN
35
-(ポジショニング時)
¥
1,370
¥
1,329
¥
1,462
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15085159
EFH5253CHP115-H
36
1.7(ポジショニング時)
¥
1,890
¥
1,834
¥
2,017
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15085168
EFH5253CHP115-L
36
0.7(ポジショニング時)
¥
1,680
¥
1,630
¥
1,793
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15085177
EFH5253CHP115-M
36
1.2(ポジショニング時)
¥
1,790
¥
1,737
¥
1,911
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15085186
EFH5253CHP150-H
36
1.7(ポジショニング時)
¥
1,890
¥
1,834
¥
2,017
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15085195
EFH5253CHP150-L
36
0.7(ポジショニング時)
¥
1,680
¥
1,630
¥
1,793
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15085204
EFH5253CHP150-M
36
1.2(ポジショニング時)
¥
1,790
¥
1,737
¥
1,911
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
15085220
EFH5253CHP80-H
36
1.7(ポジショニング時)
¥
1,890
¥
1,834
¥
2,017
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15085229
EFH5253CHP80-L
36
0.7(ポジショニング時)
¥
1,680
¥
1,630
¥
1,793
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15085238
EFH5253CHP80-M
36
1.2(ポジショニング時)
¥
1,790
¥
1,737
¥
1,911
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください