エルゴウイングナット(メネジ) EWN・ENWN・EWN-SUS・ENWN-SUS

エルゴウイングナット(メネジ) EWN・ENWN・EWN-SUS・ENWN-SUS - イマオコーポレーション

人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定下さい。
キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為に、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。

タイプメネジ材質(キャップ)ポリアミド材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック材質(メネジ)EWN/ENWN:黄銅・EWN-SUS/ENWN-SUS:SUS303内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
材質(ねじ部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15085308ENWN40A-SUS1020440SUS
560
544
598(税込)
3日以内出荷
返品不可
15085317ENWN70A-SUS3136870SUS
1,370
1,329
1,462(税込)
7日以内出荷
返品不可
15085326EWN40A-SUS-BR1020440SUS
590
573
630(税込)
4日以内出荷
返品不可
15085335EWN40A-SUS-GR1020440SUS
590
573
630(税込)
4日以内出荷
返品不可
15085344EWN40A-SUS-LB1020440SUS
590
573
630(税込)
4日以内出荷
返品不可
15085360EWN40A-SUS-OG1020440SUS
590
573
630(税込)
4日以内出荷
返品不可
15085369EWN40A-SUS-RE1020440SUS
590
573
630(税込)
4日以内出荷
返品不可
15085378EWN40A-SUS-YE1020440SUS
590
573
630(税込)
4日以内出荷
返品不可
15085387EWN55A-SUS-BR19286.555SUS
1,060
1,029
1,132(税込)
7日以内出荷
返品不可
15085396EWN70A-SUS-GR3336870SUS
1,440
1,397
1,537(税込)
7日以内出荷
返品不可
15085405EWN70A-SUS-YE3336870SUS
1,440
1,397
1,537(税込)
7日以内出荷
返品不可
15085414EWN70A-YE3336870黄銅
650
631
694(税込)
7日以内出荷
返品不可
15085430EWN70-RE3436870黄銅
650
631
694(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする