イマオコーポレーション
座金&キャップ|プロテクションキャップ EPC
使用場所に合わせて、ブラックシルバーの2色からお選びいただけます。
キャップを手またはハンマーでボルトナットにはめ込んでください。
材質(本体)
EPC:ポリエチレン(つや消しブラック)・EPC-CR:ポリエチレン/クロムメッキ(つや消しシルバー)
使用温度範囲(℃)
0~80
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(g)
タイプ
寸法H(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15085439
EPC07M04
【ボルト・ナット】M4
20
ブラック
7.8
9
¥
440
¥
427
¥
470
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15085448
EPC07M04-CR
【ボルト・ナット】M4
10
クロムメッキ
7.8
9
¥
880
¥
854
¥
939
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15085457
EPC08M05
【ボルト・ナット】M5
20
ブラック
10.4
10.9
¥
230
¥
224
¥
246
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15085466
EPC08M05-CR
【ボルト・ナット】M5
10
クロムメッキ
10.4
10.9
¥
750
¥
728
¥
801
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15085475
EPC10M06
【ボルト・ナット】M6
20
ブラック
12.4
12.9
¥
360
¥
350
¥
385
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15085484
EPC10M06-CR
【ボルト・ナット】M6
10
クロムメッキ
12.4
12.9
¥
750
¥
728
¥
801
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15085500
EPC13M08
【ボルト・ナット】M8
20
ブラック
15
16.3
¥
360
¥
350
¥
385
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15085509
EPC13M08-CR
【ボルト・ナット】M8
10
クロムメッキ
15
16.3
¥
750
¥
728
¥
801
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15085518
EPC17M10
【ボルト・ナット】M10
40
ブラック
19.1
20.3
¥
440
¥
427
¥
470
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15085527
EPC17M10-CR
【ボルト・ナット】M10
20
クロムメッキ
19.1
20.3
¥
750
¥
728
¥
801
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15085536
EPC19M12
【ボルト・ナット】M12
40
ブラック
20
22.6
¥
440
¥
427
¥
470
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15085545
EPC19M12-CR
【ボルト・ナット】M12
20
クロムメッキ
20
22.6
¥
880
¥
854
¥
939
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15085554
EPC24M16
【ボルト・ナット】M16
40
ブラック
26
29.2
¥
1,000
¥
970
¥
1,067
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15085570
EPC24M16-CR
【ボルト・ナット】M16
20
クロムメッキ
26
29.2
¥
1,130
¥
1,097
¥
1,207
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15085579
EPC30M20
【ボルト・ナット】M20
140
ブラック
32.8
35.7
¥
1,230
¥
1,194
¥
1,313
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15085588
EPC30M20-CR
【ボルト・ナット】M20
70
クロムメッキ
32.8
35.7
¥
1,380
¥
1,339
¥
1,473
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15085597
EPC36M24
【ボルト・ナット】M24
120
ブラック
40
44
¥
1,990
¥
1,931
¥
2,124
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15085606
EPC36M24-CR
【ボルト・ナット】M24
60
クロムメッキ
40
44
¥
1,500
¥
1,455
¥
1,601
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15085615
EPC46M30
【ボルト・ナット】M30
110
ブラック
50.2
55.1
¥
2,500
¥
2,425
¥
2,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15085624
EPC46M30-CR
【ボルト・ナット】M30
66
クロムメッキ
50.2
55.1
¥
1,770
¥
1,717
¥
1,889
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください