エルゴウイングナット(オネジ) EWN・EWN-SUS

エルゴウイングナット(オネジ) EWN・EWN-SUS - イマオコーポレーション

人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定下さい。
キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為に、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。

質量(g)9タイプオネジ寸法L(mm)16寸法H(mm)20寸法S(mm)4寸法D(mm)40材質(ねじ部)SUS寸法D1(mm)13.5材質(キャップ)ポリアミド寸法G(mm)6キャップキャップ付材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック寸法MM5×0.8材質(オネジ)EWN:S10C亜鉛メッキ・EWN-SUS:SUS303内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(キャップ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15085649EWN40A-16SUS-BRつや消しブラック
510
495
545(税込)
4日以内出荷
返品不可
15085658EWN40A-16SUS-GRつや消しグレー
510
495
545(税込)
4日以内出荷
返品不可
15085667EWN40A-16SUS-LBつや消しライトブルー
510
495
545(税込)
4日以内出荷
返品不可
15085676EWN40A-16SUS-OGつや消しオレンジ
510
495
545(税込)
4日以内出荷
返品不可
15085685EWN40A-16SUS-REつや消しレッド
510
495
545(税込)
4日以内出荷
返品不可
15085694EWN40A-16SUS-YEつや消しイエロー
510
495
545(税込)
4日以内出荷
返品不可
15085710EWN40A-20SUS-BRつや消しブラック
520
505
556(税込)
4日以内出荷
返品不可
15085719EWN40A-20SUS-GRつや消しグレー
520
505
556(税込)
4日以内出荷
返品不可
15085728EWN40A-20SUS-LBつや消しライトブルー
520
505
556(税込)
4日以内出荷
返品不可
15085737EWN40A-20SUS-OGつや消しオレンジ
520
505
556(税込)
4日以内出荷
返品不可
15085746EWN40A-20SUS-REつや消しレッド
520
505
556(税込)
4日以内出荷
返品不可
15085755EWN40A-20SUS-YEつや消しイエロー
520
505
556(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする