イマオコーポレーション
エルゴウイングナット樹脂ボールチェーン付き EWN-LP
ボールチェーン付のため、ノブの紛失を防止できます。
ボールチェーンはボスの溝に接続されており、接続部が360°回転するため絡まりません。
RoHS指令適合製品です。
材質
【ボールチェーン】ポリアセタールブラック
使用温度範囲(℃)
0~60
材質(ノブ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(メネジ)
EWN-LP:黄銅(カドミウム低減材)・EWN-SUS-LP:SUS304
材質(オネジ)
EWN-LP/S10C亜鉛メッキ・EWN-SUS-LP/SUS303
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15085807
EWN48-16-LP
15
16
24
5.5
47
¥
1,630
¥
1,582
¥
1,740
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15085816
EWN48-20-LP
16
20
24
5.5
47
¥
1,630
¥
1,582
¥
1,740
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15085825
EWN48A-16-LP
16
16
24
5.5
47
¥
1,630
¥
1,582
¥
1,740
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15085834
EWN48A-20SUS-LP
17
20
24
5.5
47
¥
1,740
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15085850
EWN48A-25-LP
19
25
24
5.5
47
¥
1,630
¥
1,582
¥
1,740
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15085859
EWN48A-30SUS-LP
19
30
24
5.5
47
¥
1,740
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15085868
EWN48A-LP
14
-
24
5.5
47
¥
1,630
¥
1,582
¥
1,740
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15085877
EWN48-LP
15
-
24
5.5
47
¥
1,630
¥
1,582
¥
1,740
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15085886
EWN55-20-LP
27
20
28
6.5
55
¥
1,680
¥
1,630
¥
1,793
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15085895
EWN55-20SUS-LP
27
20
28
6.5
55
¥
2,000
¥
1,940
¥
2,134
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15085904
EWN55-40-LP
33
40
28
6.5
55
¥
1,680
¥
1,630
¥
1,793
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15085920
EWN55-40SUS-LP
33
40
28
6.5
55
¥
2,000
¥
1,940
¥
2,134
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15085929
EWN55A-LP
23
-
28
6.5
55
¥
1,680
¥
1,630
¥
1,793
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15085938
EWN55A-SUS-LP
23
-
28
6.5
55
¥
2,400
¥
2,328
¥
2,561
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15085947
EWN55-LP
24
-
28
6.5
55
¥
1,680
¥
1,630
¥
1,793
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15085956
EWN63-20-LP
34
20
32
7.5
63
¥
1,790
¥
1,737
¥
1,911
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15085965
EWN63-40-LP
39
40
32
7.5
63
¥
1,790
¥
1,737
¥
1,911
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15085974
EWN63A-20-LP
40
20
32
7.5
63
¥
1,790
¥
1,737
¥
1,911
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15085990
EWN63A-20SUS-LP
40
20
32
7.5
63
¥
2,300
¥
2,231
¥
2,454
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15085999
EWN63A-40-LP
52
40
32
7.5
63
¥
1,790
¥
1,737
¥
1,911
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15086008
EWN63A-40SUS-LP
52
40
32
7.5
63
¥
2,300
¥
2,231
¥
2,454
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15086017
EWN63A-LP
32
-
32
7.5
63
¥
1,790
¥
1,737
¥
1,911
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15086026
EWN63A-SUS-LP
32
-
32
7.5
63
¥
2,500
¥
2,425
¥
2,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15086035
EWN63-LP
33
-
32
7.5
63
¥
1,790
¥
1,737
¥
1,911
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください