曜日別特売

フルートグリルノブ(マイナス溝付) FGK-FS

フルートグリルノブ(マイナス溝付) FGK-FS - イマオコーポレーション

ノブ面の溝は、6.5mm幅のマイナスドライバーを使用するのに適しています。
RoHS指令適合製品です。

使用温度範囲(℃)-30~130材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)材質(オネジ)SUM22L亜鉛メッキ内容量1個
全19種類を絞り込む
寸法D(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15086060FGK12-M3-10-FS21012412
320
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
15086069FGK12-M3-6-FS2612412
320
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
15086078FGK12-M3-FS5-12412
270
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
15086087FGK12-M4-10-FS31012412
320
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
15086096FGK12-M4-6-FS2612412
320
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
15086105FGK12-M4-FS4-12412
270
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
15086114FGK12-M5-10-FS41012412
320
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
15086130FGK12-M5-16-FS41612412
320
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
15086139FGK12-M5-FS3-12412
270
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
15086148FGK16-M3-10-FS21013.5516
320
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
15086157FGK16-M3-6-FS2613.5416
320
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
15086166FGK16-M3-FS6-13.5516
270
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
15086175FGK16-M4-10-FS31013.5516
320
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
15086184FGK16-M4-16-FS31613.5516
320
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
15086200FGK16-M4-6-FS2613.5516
320
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
15086209FGK16-M4-FS5-13.5516
270
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
15086218FGK16-M5-10-FS61013.5516
320
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
15086227FGK16-M5-16-FS71613.5516
320
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
15086236FGK16-M5-FS4-13.5516
270
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする