回転グリップ RG・RGS・RGPA

回転グリップ RG・RGS・RGPA - イマオコーポレーション

RG・RGPA・PGPA-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。

使用温度範囲(℃)RG/RGS:-20~110・RGPA/RGPA-SUS:-20~90材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15086936RGPA40-SUS2513401815
3,100
3,007
3,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
15086954RGPA50-SUS3713502117
3,200
3,104
3,414(税込)
4日以内出荷
返品不可
15086979RGPA65-SUS66156524.520.5
3,700
3,589
3,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
15086997RGPA80B76158026.521
1,260
1,223
1,345(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
15087006RGPA80-SUS79178026.521
3,700
3,589
3,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087024RGPA90-SUS90209028.522.5
3,800
3,686
4,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
15086927RGPA402513401815
870
取扱い終了
返品不可
代替品有
15086970RGPA6566156524.520.5
1,130
取扱い終了
返品不可
代替品有
15086988RGPA8079178026.521
1,260
取扱い終了
返品不可
代替品有
15087015RGPA9090209028.522.5
1,260
取扱い終了
返品不可
代替品有
15086945RGPA503713502117
940
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15086927RGPA4012695614RGPA40RGPA40 回転グリップ RGPA イマオコーポレーション 12695614回転グリップ RGPAイマオコーポレーション1個
839
税込923
注文コードが変更になりました
15086970RGPA6512695630RGPA65RGPA65 回転グリップ RGPA イマオコーポレーション 12695630回転グリップ RGPAイマオコーポレーション1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
15086988RGPA8012695639RGPA80RGPA80 回転グリップ RGPA イマオコーポレーション 12695639回転グリップ RGPAイマオコーポレーション1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
15087015RGPA9012695648RGPA90RGPA90 回転グリップ RGPA イマオコーポレーション 12695648回転グリップ RGPAイマオコーポレーション1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする