イマオコーポレーション
スリーアームノブ TAKR-SUS
指の止まりが良い3本アームで強力な締付ができます。
RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)
-30~130
材質(キャップ)
ポリアミド(つや消しブラック/つや消しオレンジ/つや消しグレー/つや消しイエロー/つや消しライトブルー/つや消しレッド)
材質(ノブ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(メネジ)
SUS303
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15087058
TAKR100-SUS-BK
109
43
23
100
35
¥
1,880
¥
1,824
¥
2,006
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087067
TAKR100-SUS-GR
109
43
23
100
35
¥
1,880
¥
1,824
¥
2,006
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087076
TAKR100-SUS-LB
109
43
23
100
35
¥
1,880
¥
1,824
¥
2,006
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087085
TAKR100-SUS-OG
109
43
23
100
35
¥
1,880
¥
1,824
¥
2,006
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087094
TAKR100-SUS-RE
109
43
23
100
35
¥
1,880
¥
1,824
¥
2,006
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087110
TAKR100-SUS-YE
109
43
23
100
35
¥
1,880
¥
1,824
¥
2,006
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087119
TAKR63-SUS-BK
41
30.5
16
63
23
¥
1,430
¥
1,388
¥
1,527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087128
TAKR63-SUS-GR
41
30.5
16
63
23
¥
1,430
¥
1,388
¥
1,527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087137
TAKR63-SUS-LB
41
30.5
16
63
23
¥
1,430
¥
1,388
¥
1,527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087146
TAKR63-SUS-OG
41
30.5
16
63
23
¥
1,430
¥
1,388
¥
1,527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087155
TAKR63-SUS-RE
41
30.5
16
63
23
¥
1,430
¥
1,388
¥
1,527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087164
TAKR63-SUS-YE
41
30.5
16
63
23
¥
1,430
¥
1,388
¥
1,527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087180
TAKR80-SUS-BK
71
37
20
80
30.5
¥
1,470
¥
1,426
¥
1,569
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087189
TAKR80-SUS-GR
71
37
20
80
30.5
¥
1,470
¥
1,426
¥
1,569
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087198
TAKR80-SUS-LB
71
37
20
80
30.5
¥
1,470
¥
1,426
¥
1,569
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087207
TAKR80-SUS-OG
71
37
20
80
30.5
¥
1,470
¥
1,426
¥
1,569
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087216
TAKR80-SUS-RE
71
37
20
80
30.5
¥
1,470
¥
1,426
¥
1,569
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087225
TAKR80-SUS-YE
71
37
20
80
30.5
¥
1,470
¥
1,426
¥
1,569
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください