イマオコーポレーション
トライアングルノブ TRIK
締付け完了が”音”と”クリック感”でわかります。
ノブ裏面は汚れの目詰まりがないフラット形状です。
製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。
材質
【メネジ・オネジ】SUS304
使用温度範囲(℃)
-30~130
寸法H(mm)
34
寸法S(mm)
18
寸法D(mm)
60
寸法D1(mm)
22.5
材質(ノブ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法M
M12×1.75
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
タイプ
寸法L(mm)
寸法Lf(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15087408
TRIK60-M12
つや消しブラック
61
メネジ
-
20
¥
1,580
¥
1,533
¥
1,686
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087417
TRIK60-M12-30
つや消しブラック
93
オネジ
30
-
¥
1,680
¥
1,630
¥
1,793
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087426
TRIK60-M12-40
つや消しブラック
97
オネジ
40
-
¥
1,840
¥
1,785
¥
1,964
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087435
TRIK60-M12-50
つや消しブラック
100
オネジ
50
-
¥
2,000
¥
1,940
¥
2,134
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087444
TRIK60-M12-CL
つや消しホワイト
61
メネジ
-
20
¥
1,890
¥
1,834
¥
2,017
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください