イマオコーポレーション
防振ゴム(円錐台、オネジ) VDB6
振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします
NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。
RoHS指令適合商品です。
材質(本体)
天然ゴム(NR)シェアA55±5 ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
防振
材質(オネジ)
VDB6:SS400亜鉛メッキ・VDB6-SUS:SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
58
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15087469
VDB6-2017M5L06M
10
6
17
20
10
¥
190
¥
185
¥
204
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087478
VDB6-2017M5L06M-SUS
10
6
17
20
10
¥
500
¥
485
¥
534
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087487
VDB6-2017M5L10M
12
10
17
20
10
¥
190
¥
185
¥
204
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087496
VDB6-2017M5L10M-SUS
12
10
17
20
10
¥
500
¥
485
¥
534
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087505
VDB6-2017M5L20M
16
20
17
20
10
¥
190
¥
185
¥
204
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087514
VDB6-2017M5L20M-SUS
16
20
17
20
10
¥
500
¥
485
¥
534
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087530
VDB6-2017M6L12M
13
12
17
25
10
¥
170
¥
165
¥
182
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087539
VDB6-2017M6L12M-SUS
13
12
17
25
10
¥
420
¥
408
¥
449
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087548
VDB6-2017M6L18M
17
18
17
20
10
¥
170
¥
165
¥
182
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087557
VDB6-2017M6L18M-SUS
17
18
17
20
10
¥
420
¥
408
¥
449
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087566
VDB6-2017M6L25M
21
25
17
20
10
¥
170
¥
165
¥
182
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087575
VDB6-2017M6L25M-SUS
21
25
17
20
10
¥
420
¥
408
¥
449
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087584
VDB6-2517M6L08M
26
8
17
25
19
¥
180
¥
175
¥
193
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087600
VDB6-2517M6L08M-SUS
26
8
17
25
19
¥
470
¥
456
¥
502
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087609
VDB6-2517M6L12M
29
12
17
25
19
¥
180
¥
175
¥
193
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087618
VDB6-2517M6L12M-SUS
29
12
17
25
19
¥
470
¥
456
¥
502
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087627
VDB6-2517M6L18M
34
18
17
25
19
¥
180
¥
175
¥
193
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087636
VDB6-2517M6L18M-SUS
34
18
17
25
19
¥
470
¥
456
¥
502
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087645
VDB6-2517M6L25M
40
25
17
25
19
¥
180
¥
175
¥
193
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087654
VDB6-2517M6L25M-SUS
40
25
17
25
19
¥
470
¥
456
¥
502
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087670
VDB6-3222M8L10M
36
10
22
32
24
¥
280
¥
272
¥
299
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087679
VDB6-3222M8L10M-SUS
36
10
22
32
24
¥
720
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087688
VDB6-3222M8L16M
48
16
22
32
24
¥
280
¥
272
¥
299
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087697
VDB6-3222M8L16M-SUS
48
16
22
32
24
¥
720
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087706
VDB6-3222M8L23M
53
23
22
32
24
¥
280
¥
272
¥
299
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087715
VDB6-3222M8L23M-SUS
53
23
22
32
24
¥
720
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087724
VDB6-3222M8L30M
60
30
22
32
24
¥
280
¥
272
¥
299
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087740
VDB6-3222M8L30M-SUS
60
30
22
32
24
¥
720
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087749
VDB6-3835M10L12M
110
12
35
38
30
¥
420
¥
408
¥
449
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087758
VDB6-3835M10L12M-SUS
110
12
35
38
30
¥
1,110
¥
1,077
¥
1,185
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087767
VDB6-3835M10L20M
128
20
35
38
30
¥
420
¥
408
¥
449
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087776
VDB6-3835M10L20M-SUS
128
20
35
38
30
¥
1,110
¥
1,077
¥
1,185
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087785
VDB6-3835M10L28M
142
28
35
38
30
¥
420
¥
408
¥
449
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087794
VDB6-3835M10L28M-SUS
142
28
35
38
30
¥
1,110
¥
1,077
¥
1,185
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087810
VDB6-3835M10L40M
169
40
35
38
30
¥
420
¥
408
¥
449
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087819
VDB6-3835M10L40M-SUS
169
40
35
38
30
¥
1,110
¥
1,077
¥
1,185
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087828
VDB6-3835M8L10M
67
10
35
38
30
¥
420
¥
408
¥
449
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087837
VDB6-3835M8L10M-SUS
67
10
35
38
30
¥
1,110
¥
1,077
¥
1,185
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087846
VDB6-3835M8L16M
72
16
35
38
30
¥
420
¥
408
¥
449
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087855
VDB6-3835M8L16M-SUS
72
16
35
38
30
¥
1,110
¥
1,077
¥
1,185
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087864
VDB6-3835M8L30M
86
30
35
38
30
¥
420
¥
408
¥
449
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087880
VDB6-3835M8L30M-SUS
86
30
35
38
30
¥
1,110
¥
1,077
¥
1,185
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087889
VDB6-4350M10L12M
86
12
50
43
30
¥
570
¥
553
¥
608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087898
VDB6-4350M10L12M-SUS
86
12
50
43
30
¥
1,460
¥
1,417
¥
1,559
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087907
VDB6-4350M10L20M
111
20
50
43
30
¥
570
¥
553
¥
608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087916
VDB6-4350M10L20M-SUS
111
20
50
43
30
¥
1,460
¥
1,417
¥
1,559
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087925
VDB6-4350M10L28M
147
28
50
43
30
¥
570
¥
553
¥
608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087934
VDB6-4350M10L28M-SUS
147
28
50
43
30
¥
1,460
¥
1,417
¥
1,559
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087950
VDB6-4350M10L40M
172
40
50
43
30
¥
570
¥
553
¥
608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15087959
VDB6-4350M10L40M-SUS
172
40
50
43
30
¥
1,460
¥
1,417
¥
1,559
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ