イマオコーポレーション
防振ゴム(円錐台、メネジ) VDB7
振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします
NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。
RoHS指令適合商品です。
材質(本体)
天然ゴム(NR)シェアA55±5ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
防振
材質(メネジ)
VDB7:SS400亜鉛メッキ・VDB7-SUS:SUS304
内容量
1個
全16種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
12
18
22
33
46
56
61
72
寸法H(mm)
選択してください
17
20
22
35
50
寸法D(mm)
選択してください
20
25
32
38
43
50
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
最大荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15088047
VDB7-2017M5M
12
17
20
10
253
¥
210
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088056
VDB7-2017M5M-SUS
12
17
20
10
253
¥
540
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15088065
VDB7-2017M6M
18
17
20
10
253
¥
180
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088074
VDB7-2017M6M-SUS
18
17
20
10
253
¥
470
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088090
VDB7-2517M6M
22
17
25
19
358
¥
210
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088099
VDB7-2517M6M-SUS
22
17
25
19
358
¥
540
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088108
VDB7-3222M8M
33
22
32
24
506
¥
310
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088117
VDB7-3222M8M-SUS
33
22
32
24
506
¥
790
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088126
VDB7-3835M10M
56
35
38
30
893
¥
420
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088135
VDB7-3835M10M-SUS
56
35
38
30
893
¥
1,110
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088144
VDB7-3835M8M
46
35
38
30
893
¥
420
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088160
VDB7-3835M8M-SUS
46
35
38
30
893
¥
1,110
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088169
VDB7-4350M10M
72
50
43
30
2011
¥
570
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088178
VDB7-4350M10M-SUS
72
50
43
30
2011
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088187
VDB7-5020M10M
61
20
50
40
3570
¥
550
¥
509
¥
560
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088196
VDB7-5020M10M-SUS
61
20
50
40
3570
¥
1,420
¥
1,378
¥
1,516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください