曜日別特売

防振ゴム(円錐台、メネジ) VDF7

防振ゴム(円錐台、メネジ) VDF7 - イマオコーポレーション

振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします
NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。
RoHS指令適合商品です。

RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法D(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
最大荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15088494VDF7-2017M5M-SUS16172010211
1,560
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088510VDF7-2017M6M-SUS14172010211
1,370
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088519VDF7-2517M6M-SUS15172519605
1,560
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088528VDF7-3222M8M-SUS18223224778
2,100
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088537VDF7-3835M10M-SUS703538301455
3,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088546VDF7-3835M8M-SUS743538301455
3,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088555VDF7-4350M10M-SUS985043301420
4,400
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
15088564VDF7-5020M10M-SUS752050403010
4,200
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする