イマオコーポレーション
デジタルポジションインジケーターノブ DPK-02
ノブ一体型のポジションインジケーターです。
軽量で超小型です。
シャフト穴径Φ10mm
文字高さ4mm
RoHS指令適合製品です。
仕様
【1回転表示(リングの位置)】01.7/5
付属品
ラバークッション1枚
質量(g)
20
ピッチ(mm)
1.75(送りねじ)
使用温度範囲(℃)
最大80
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
500
材質(ハウジング)
ポリアミド(6ナイロン)オレンジ
回転方向
左回転用(カウントアップ)、右回転用(カウントダウン)
材質(ノブ)
アルミニウム/アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
読取方向
水平
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15089210
DPK-02HL-1.75B
¥
11,800
¥
11,446
¥
12,591
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください