曜日別特売

デジタルポジションインジケーター SDP-04

デジタルポジションインジケーター SDP-04 - イマオコーポレーション

軽量で小型です。
機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-04が使用可能です。
シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ6、8、10、12が可能)
拡大鏡によるカウンターウィンドーです。
文字高さ6mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。

付属品ラバークッション1枚質量(g)50使用温度範囲(℃)最大80材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)オレンジRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
許容回転数(min-1[r.p.m])
回転方向
読取方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15089237SDP-04VL-8B8(送りねじ)180右回転用、左回転用(カウントアップ)、左回転用(カウントダウン)垂直
9,700
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
15089219SDP-04HR-8B8(送りねじ)180左回転、右回転用(カウントアップ)、右回転用(カウントダウン)水平
9,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
15089228SDP-04VL-5B5(送りねじ)300右回転用、左回転用(カウントアップ)、左回転用(カウントダウン)垂直
9,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15089219SDP-04HR-8B55619683FTK20A-16SDP-04HR-8B フルート ノブ イマオコーポレーション 55619683フルート ノブイマオコーポレーション1個
219
税込241
注文コードが変更になりました
15089228SDP-04VL-5B12695709RP250ER-SUSSDP-04VL-5B 丸リム型エンプラハンドル車 RP-ER イマオコーポレーション 12695709丸リム型エンプラハンドル車 RP-ERイマオコーポレーション1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする