ラウンドアルミハンドル (シリコングリップ) RD8

ラウンドアルミハンドル (シリコングリップ) RD8 - イマオコーポレーション

シリコンコーティングにより、耐熱性に優れています。

使用温度範囲(℃)-60~190材質(グリップ)【芯金】アルミニウム(A6N01S)、【被覆】シリコン(ショアA70)許容荷重(N)1000内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15089334RD8-140B-HTダークグレー17514057159
9,800
9,506
10,457(税込)
4日以内出荷
返品不可
15089350RD8-140OG-HTオレンジ17514057159
9,800
9,506
10,457(税込)
4日以内出荷
返品不可
15089359RD8-200B-HTダークグレー44820070225
11,600
11,252
12,377(税込)
4日以内出荷
返品不可
15089368RD8-200OG-HTオレンジ44820070225
11,600
11,252
12,377(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする