エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M

エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M - イマオコーポレーション

バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。
エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。
ボルトで簡単に取り付けできます。
手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを端面までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。
エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。

材質(本体)アルミ合金(A5052)/アルマイト表面処理(ナチュラル)使用圧力(MPa)0.3~0.7材質(カバー)アルミ合金(A5056)/アルマイト処理材質(クランプシャフト)S45C/無電解ニッケルメッキ内容量1個
注意
※クランプアンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。
※クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。
※シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15089754PSLC10-3M53080501060
32,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
15089770PSLC12-3M52080501260
32,000
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
15089779PSLC16-3M99095631670
35,000
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
15089788PSLC20-3M99095632070
35,000
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
15089797PSLC20-3M99095632070
35,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15089797PSLC20-3M15089788PSLC20-3M画像準備中エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-Mイマオコーポレーション1個
34,980
税込38,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする